{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Maróprofil | WR | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 36 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,32 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,15 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,18 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205255 12 | |
EAN / GTIN | 4062406122386 | |
Gyártó száma | 205255 12 |