GARANT Master Alu SlotMachine VHM nagyoló maró HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 18mm

Cikkszám: 205250 18
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • 0,01 € /(db)
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: WR
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 18 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Maróprofil WR
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,4 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 31 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 42 mm
Nyak ⌀ D1 17 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Sarok lekerekítés rv 0,32 mm
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,22 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,25 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 205250 18
Másolás
EAN / GTIN 4062406122270
Másolás
Gyártó száma 205250 18
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
450
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
400
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
380
PA 66
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
120
PEEK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
100
Cu
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
160
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
200
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen minimum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz.
Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.
2 × D-ig telibe fúráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
Ferde anyagba merülés 45°-ig lehetséges.
Maximális előtolási értékek lehetségesek függőleges bemerülésnél a speciális merülő geometriának köszönhetően.

Figyelem:

HB alak: a 205251 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz