Tolólétra, 2-részes, nivello® keresztléccel 2x10 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 20410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kitolható létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 20410
    EAN / GTIN 4031405204102
    Gyártó száma 020410
    L-szám L90110 330

    Leírás

    Leírás:

    • Alumínium létra hosszabbító létra
    • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
    • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
    • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
    • Könnyű magasságállítás lépcsőről lépcsőre az automatikus felemelkedésgátlóval ellátott, dugaszolható kampóknak köszönhetően.
    • Felsőlétra 2 x 14 lépcsőfok méretből, falikerekekkel
    • Korrózióálló vezető szerelvények
    • Felsőlétrák 3,0 m-ig nivello® létracipővel
    • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
    • Maximális terhelés: 150 kg
    • nivello® keresztléc a kiválasztott termékhez optimális szélességben az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz a nivello® létracipőnek köszönhetően 2 tengelyes dőlésszög-technológiával, támaszszög-szabályozással és cserélhető lábtáblákkal. A keresztrudat lazán szállítjuk, és kétszer csavarozzuk a karó alsó végéhez.
    • Megjegyzés: A szabvány szerint a 3,0 m-nél hosszabb létraszakasz nem választható le a létráról.

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 6000 mm
    • Külső szélesség: 420 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 73 mm
    • Hossz kitolt: 4920 mm
    • Hossz visszahúzva: 3000 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Lépés/fok távolság: 280 mm
    • Lépések/fokok száma: 2x10 fok
    • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
    • Lépés/fok mélysége: 30 mm
    • Keresztsín szélessége: 930 mm
    • Lépés végrehajtása: Csírák
    • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz