{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 92 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197200532 | |
Gyártó száma | 203620 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM maró, TiAlN, ⌀ DC: 25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
440,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
964,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
417,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
436,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | 0,05×D szélezésnél | 0,1 × D oldalazásnál | 0,05×D szélezésnél |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Élhossz Lc | 92 mm | 105 mm | 45 mm | 75 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Fogásvételi irány | vízszintes | vízszintes | Vízszintes | Vízszintes |