{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 45 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203618 25 | |
EAN / GTIN | 4045197958938 | |
Gyártó száma | 203618 25 |