VHM maró 25 mm

Cikkszám: GG3618 25
Ár beállítása 5 Darab (238,80 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 25 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h10
    Fogak száma Z 6
    Spirálszög 45 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,1 × D oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6-tal
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 45 mm
    Teljes hossz L 125 mm
    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Sarokletörés szöge 90 fok
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,107 mm
    Színes gyűrű Nincs
    Tartalom 5
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG3618 25
    EAN / GTIN 4062406199388
    Gyártó száma GG3618 25

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    160
    Acél < 750 N/mm²
    P
    140
    Acél < 900 N/mm²
    P
    120
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acél < 55 HRC
    H
    70
    Acél < 60 HRC
    H
    60
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    A 6 fog következtében kimagaslóan nyugodt járású.
    Nagyon stabil kivitel a megerősített mag miatt.
    Mint a 203618 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz