{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 56 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203620 12 | |
EAN / GTIN | 4045197200501 | |
Gyártó száma | 203620 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM maró, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
71,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
252,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
64,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Élhossz Lc | 56 mm | 65 mm | 16 mm |
Spirálszög | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | f8 | h10 |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Fogak száma Z | 6 | 6 | 6 |
Fogásvételi irány | vízszintes | vízszintes | Vízszintes |