GARANT Master Alu VHM simító maró HPC 6 mm

Cikkszám: 203214 6
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 7

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 7
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Marási felhasználási Mono forgácsolás, nagy pontosságú, 90°
Fogásvételi irány vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,02×D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 26 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 32 mm
Nyak ⌀ D1 5,8 mm
Teljes hossz L 65 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,03 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203214 6
EAN / GTIN 4067263100362
Gyártó száma 203214 6

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
380
Alu (rövid forgácsú)
N
360
Alu > 10% Si
N
320
PMMA Akril
N
260
PE-HD
N
220
PA 66
N
250
PEEK
N
220
PF 31
N
200
Cu
N
160
CuZn
N
220
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Finom simító műveletekhez. A vágóél geometriája alacsony fogásvételhez és kiváló felületekhez optimalizált. Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.

Felhasználás:

Palástmaráshoz simító műveletként.

Figyelem:

Optimális gyártási eredmények a GARANT hiRunER precíziós ER szorítópatronos befogóval, GARANT Master Chuck hidroplasztikus befogóval és gépi működtetésű tokmánnyal.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz