{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 36 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 45 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,07 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203203 12 | |
EAN / GTIN | 4062406119393 | |
Gyártó száma | 203203 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM HPC maró HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
155,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
148,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
70,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
141,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | DLC | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Élhossz Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 38 fok | 45 fok | 45 fok | 38 fok |
Típus | W | N | N | W |