GARANT Master Alu VHM maró több forgácstörővel TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Cikkszám: 203114 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,12×D
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 25 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 5,5 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Száralak HA
Sarok lekerekítés rv 0,05 mm
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,039 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203114 6
EAN / GTIN 4062406249632
Gyártó száma 203114 6

Alkalmazási táblázat

Alu
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb szendvics
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz tervezett nagy teljesítményű maró. Optimalizált hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyagok felhasználásával. 1×D forgácsosztó a kontrollált forgácstöréshez.
Kiegyensúlyozva a maximális folyamatbiztonság és magas fordulatszámon a gép kímélése érdekében.

Felhasználás:

Kifejezetten alumínium és színes- és könnyűfémek marásához.

Figyelem:

hmax : A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
aemax = 0,12×D TPC megmunkáláshoz.
A 202281, 202282 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz