{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 64 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,32 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban | 0,071 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197814388 | |
Gyártó száma | 203090 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró forgácstörőkkel TPC 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
325,38 €
312,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
374,34 €
359,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
371,28 €
357,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható
204,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Színes gyűrű | zöld | kék | kék | zöld | zöld |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forgácsolási stratégia | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |