{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 40 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban | 0,046 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203090 10 | |
EAN / GTIN | 4045197814364 | |
Gyártó száma | 203090 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró forgácstörőkkel TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
146,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
171,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
143,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
173,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
65,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Színes gyűrű | zöld | kék | zöld | kék | zöld |
Teljes hossz L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 90 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |