{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 7 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
Élhossz Lc | 64 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,32 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 INOX-ban | 0,071 mm |
Cikkszám | 203107 16 | |
EAN / GTIN | 4045197954145 | |
Gyártó száma | 203107 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró több forgácstörővel TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
371,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
381,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
331,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
314,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
441 darabszám azonnal szállítható
212,10 €
135,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 130 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | |||
Spirálszög | 40 fok | 40 grado | 40 grado | 40 grado | 40 grado |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Modello | N | N | |||
Fogak száma Z | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Passo dei taglienti | differente | differente |