{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC; TPC | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 46 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 17,5 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,35 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203007 18 | |
EAN / GTIN | 4045197775795 | |
Gyártó száma | 203007 18 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |