{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC; TPC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 34 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,25 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203007 10 | |
EAN / GTIN | 4045197775757 | |
Gyártó száma | 203007 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM maró HPC / TPC 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
706 darabszám azonnal szállítható
81,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
107,10 €
67,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 348 darabszám azonnal szállítható
65,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
80,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
81,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
783 darabszám azonnal szállítható
42,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Forgácsolási stratégia | HPC ;TPC | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |