{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC; TPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 22 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,7 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202997 5 | |
EAN / GTIN | 4062406231576 | |
Gyártó száma | 202997 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM maró HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
42,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható
56,51 €
34,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
453 darabszám azonnal szállítható
32,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
328 darabszám azonnal szállítható
42,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
87,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
494 darabszám azonnal szállítható
22,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1×D | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1×D | Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél |
Nyak ⌀ D1 | 4,7 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,6 mm | 4,8 mm |
Teljes hossz L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | h10 | f8 | h10 | d11 | e8 |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |