{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC; TPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 40 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202997 12 | |
EAN / GTIN | 4062406233617 | |
Gyártó száma | 202997 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM maró HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
107,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható
149,94 €
93,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 518 darabszám azonnal szállítható
83,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
441 darabszám azonnal szállítható
107,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
951 darabszám azonnal szállítható
57,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyak ⌀ D1 | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Élhossz Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | h10 | f8 | h10 | e8 |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,065 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,06 mm |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,045 mm |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |