GARANT Master Alu VHM maró HPC 20M mm

Cikkszám: 202512 20M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 60 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 74 mm
Nyak ⌀ D1 19 mm
Teljes hossz L 126 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,18 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,22 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202512 20M
EAN / GTIN 4062406238964
Gyártó száma 202512 20M

Alkalmazási táblázat

Alu
N
550
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Extra éles vágóélek.
A méretek hasonlók a DIN6527-hez.
Nagyoláshoz és simításhoz. 2× D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.

Figyelem:

A 202515 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz