{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 36 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 41 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,14 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,18 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202470 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245726 | |
Gyártó száma | 202470 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM maró HPC, bevonat nélkül, ⌀ DC: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
192,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
176,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
244,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
117,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
238,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál |
Teljes hossz L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,18 mm | 0,09 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,18 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |