{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 15 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,9 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202396 3 | |
EAN / GTIN | 4045197857460 | |
Gyártó száma | 202396 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró MTC 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
49,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
991 darabszám azonnal szállítható
52,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható
49,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
735 darabszám azonnal szállítható
29,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
367 darabszám azonnal szállítható
43,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Típus | N | N | N | N | N |
Forgácsolási stratégia | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |