{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 25 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202396 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858160 | |
Gyártó száma | 202396 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró MTC 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
60,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
727 darabszám azonnal szállítható
63,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
72,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
103,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
54,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlCrN | SiTiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Teljes hossz L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Forgácsolási stratégia | MTC | MTC | MTC | HPC | HPC |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |