VHM maró MTC 2,5 mm

Cikkszám: 202396 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 2,5 mm
Bevonat AlCrN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC
Élhossz Lc 6,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 12,5 mm
Nyak ⌀ D1 2,4 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,05 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,024 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202396 2,5
EAN / GTIN 4045197857453
Gyártó száma 202396 2,5

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
190
Acél < 1400 N/mm²
P
170
Acél < 55 HRC
H
90
Acél < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális forgácstér-geometriával és megerősített maggal.
MTC nagyoló maró 1,5×D-ig telibe maráshoz.

Excentrikus hátraköszörüléssel.
A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527 hosszú.
Továbbfejlesztett bevonat a tovább csökkentett forgácsoló erő érdekében a szerszám ezzel egyidejű hosszabb élettartama mellett.

Felhasználás:

Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz