{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 9,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202266 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197864864 | |
Gyártó száma | 202266 9,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM mini-maró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 9,7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
27,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
31,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
41,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
35,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
82,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | AlCrN | AlCrN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | nincs | Nincs | nincs | nincs | sárga |
Teljes hossz L | 55 mm | 48 mm | 72 mm | 55 mm | 72 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 11 mm | 11 mm | 22 mm | 11 mm | 22 mm |
Spirálszög | 45 fok | 30 fok | 30 fok | 45 fok | 42 fok |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |