{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 9,7 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Teljes hossz L | 48 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korrektúra tényező vc értékhez | 1,25 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201842 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197543622 | |
Gyártó száma | 201842 9,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM mini-maró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 9,7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
31,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
41,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
27,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
82,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | AlCrN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D |
Színes gyűrű | Nincs | nincs | nincs | sárga |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Élhossz Lc | 11 mm | 22 mm | 11 mm | 22 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |