{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Korrektúra tényező vc értékhez | 1,25 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201842 16 | |
EAN / GTIN | 4045197543660 | |
Gyártó száma | 201842 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM mini-maró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
82,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
94,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél |
belső hűtés | nem | nem |
Élhossz Lc | 18 mm | 18 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | e8 |
Fogak száma Z | 3 | 3 |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |