{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 3 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Száralak | HA | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202266 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197864666 | |
Gyártó száma | 202266 1,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM mini-maró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 1,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 573 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
6,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
28,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
21,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 |
Szár | Hengeres szár, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal |
Vágóél ⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Spirálszög | 45 fok | 30 fok | 30 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |