{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 28 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
Belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 45 mm | |
Teljes hossz L | 121 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192600 28 | |
EAN / GTIN | 4045197107121 | |
Gyártó száma | 192600 28 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |