Nagyoló maró HSS-Co8, bevonat nélkül, ⌀ k12 DC: 13mm

Cikkszám: 192600 13
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ k12 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Maróprofil: NR
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 13 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Maróprofil NR
Tűrés névleges ⌀ k12
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 26 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,5 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,021 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 192600 13
EAN / GTIN 4045197107008
Gyártó száma 192600 13
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
83
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
25
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült NR profillal. A széles fogbordák profilváltozás nélkül utánköszörülhetők.
20-es méretig központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz