{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192600 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107039 | |
Gyártó száma | 192600 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagyoló maró HSS-Co8, bevonat nélkül, ⌀ k12 DC: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
38,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
59,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
57,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
77,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
66,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
69,56 €
47,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
433 darabszám azonnal szállítható
44,47 €
32,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
683 darabszám azonnal szállítható
61,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spirálszög | 30 fok | 25 fok | 25 fok | 25 fok | 25 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,06 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,06 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |