{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | WR | |
Tűrés névleges ⌀ | js14 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 36 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,075 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197106698 | |
Gyártó száma | 192520 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagyoló maró HSS-Co8, bevonat nélkül, ⌀ js14 DC: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
86,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
93,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
88,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
128,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
73,64 €
56,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
138,72 €
89,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
79,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
88,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Maróprofil | WR | NF | NF | WR | NR | HR | HR | NR |
Teljes hossz L | 123 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spirálszög | 36 fok | 25 fok | 30 fok | 36 fok | 27 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok |