{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | WR | |
Tűrés névleges ⌀ | js14 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 36 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,7 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,075 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192541 16 | |
EAN / GTIN | 4045197547569 | |
Gyártó száma | 192541 16 |