Nagyoló maró HSS-PM 10 mm

Cikkszám: 192541 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS PM
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Maróprofil: WR
  • Tűrés névleges ⌀: js14
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS PM
Szabvány DIN 844 B
Maróprofil WR
Tűrés névleges ⌀ js14
Fogak száma Z 3
Spirálszög 36 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 45 mm
Teljes hossz L 95 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,5 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,04 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192541 10
EAN / GTIN 4045197547538
Gyártó száma 192541 10

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült NR profillal. Központon átmenő él mélységre fúráshoz.  
  • Tágas, finomra köszörült forgácshornyok.
  • Speciális homlokszög aluhoz, színes- és könnyűfémekhez.

Maximális Maximális forgácsolásiteljesítmény-igényekhez.

Előny:

A nagy forgácsterek miatt nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ js14 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz