{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Maróprofil | WR | |
Tűrés névleges ⌀ | js14 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 36 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 45 mm | |
Teljes hossz L | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192520 10 | |
EAN / GTIN | 4045197106667 | |
Gyártó száma | 192520 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagyoló maró HSS-Co8 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
55,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
56,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
45,59 €
32,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | sárga | Nincs | Nincs |
Maróprofil | WR | NF | NR |
Teljes hossz L | 95 | 95 | 95 |
Vágóél ⌀ DC | 10 | 10 | 10 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 4 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |