Gördülő állványzat SG 1,35 x 2,45 m ferde feljáró létrákkal és kitámasztókkal Platformmagasság 4,47 m

Cikkszám: 167211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 167211
EAN / GTIN 4031405949911
Gyártó száma 167211

Leírás

Leírás:

  • Biztos alumínium körcsőből készült guruló állványzat, hegesztett vázrészekkel
  • Az elöl futó védőkorlátoknak köszönhetően körös-körül biztonságos, szintről szintre össze- és szétszerelhető
  • Lejtős feljáró az emelvényről emelvényre 100 mm mély lépcsőfokokkal és korlátokkal
  • Minden állványrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.

Jellemző:

  • A kioldók száma: 4
  • Munkavégzési magasság: 6470 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 0 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 4843 mm
  • Állványmagasság: 5570 mm
  • Állvány hossza: 6074 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 1350 mm
  • Platform magassága: 4470 mm
  • Platform hossza: 2450 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz