Standard gördülő állványzat SG 0,75 x 1,80 m platformmagasság 5,20 m

Cikkszám: 166530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 166530
EAN / GTIN 4031405950832
Gyártó száma 166530

Leírás

Leírás:

  • Biztos alumínium körcsőből készült, hegesztett vázrészekkel ellátott gurulóállvány
  • Minden állványalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 7200 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 520 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 150 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Szélesség osztály: W06
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Külső használat, oldalszerkezet: Nem lehetséges
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Nem lehetséges
  • Állvány szélessége: 1495 mm
  • Állványmagasság: 6400 mm
  • Állvány hossza: 1905 mm
  • Terhelési osztály: 3
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 750 mm
  • Platform magassága: 5300 mm
  • Platform hossza: 1800 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz