{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | DLC | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál | |
Élhossz Lc | 12 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 80 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f alu öntvényben | 1,8 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Sorozat | Master Alu | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164405 10H7 | |
EAN / GTIN | 4062406282165 | |
Gyártó száma | 164405 10H7 |