{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | DLC | |
Tűrés | konfigurálható | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 7,701 mm - 8,200 mm | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 64 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f alu öntvényben | 1,5 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Sorozat | Master Alu | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164400 8 | |
EAN / GTIN | 4062406283704 | |
Gyártó száma | 164400 8 |