{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 19 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 8093 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 18,210 mm - 19,200 mm | |
Élhossz Lc | 52 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 137 mm | |
Teljes hossz L | 189 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Konfigurálható tűrések | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurálható minőségek | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197463609 | |
Gyártó száma | 164345 19 |