{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | Gyári szabvány | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Állítási tartomány ⌀ | 9 mm - 10 mm | |
Élhossz Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Szár négyszög □ | 4,3 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160600 9 | |
EAN / GTIN | 4045197250858 | |
Gyártó száma | 160600 9 |