Állítható kézi dörzsár, fadobozban, Dörzsárak száma: 13

Cikkszám: 160800 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Dörzsárak száma Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál
  • Színes gyűrű: nincs

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Dörzsárak száma 13
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ tartomány 8 mm - 45 mm
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 160800 13
EAN / GTIN 4045197251343
Gyártó száma 160800 13

Leírás

Kivitel:

160600 sz. kézi dörzsárakból összeállítva.