{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | Gyári szabvány | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Állítási tartomány ⌀ | 6,4 mm - 7,2 mm | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár négyszög □ | 3 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160600 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197250827 | |
Gyártó száma | 160600 6,4 |