Gördülő állványzat SG 0,75 x 3,0 m alvázgerendákkal Platformmagasság 5,78 m

Cikkszám: 156544
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 156544
    EAN / GTIN 4031405949751
    Gyártó száma 156544

    Leírás

    Leírás:

    • Biztos alumínium körcsőből készült, hegesztett vázrészekkel ellátott gurulóállvány
    • Minden állványalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 7780 mm
    • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 210 kg
    • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 20 kg
    • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
    • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 0 kg
    • Terhelhetőség: 2 KN/m2
    • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
    • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
    • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
    • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
    • Állvány szélessége: 2809 mm
    • Állványmagasság: 6880 mm
    • Állvány hossza: 3105 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Platform szélessége: 750 mm
    • Platform magassága: 5780 mm
    • Platform hossza: 3000 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz