Gördülő állványzat 0,75 x 3,0 m alvázgerendával Platformmagasság 4,45 m

Cikkszám: 156445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 156445
    EAN / GTIN 4031405564459
    Gyártó száma 156445

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus alumínium körcsőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
    • Moduláris elv a rugalmas felhasználás érdekében: minden állványzatalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.
    • Horganyzott acélból készült mozgatható gerenda a rugalmas munkapozíció-változtatáshoz (hely/szerelés)
    • Négy Ø 200 mm-es, Ø 200 mm-es forgó görgő, centrikus teherfelhordással, fékekkel és magasságkiegyenlítő tengelyekkel.
    • Az állványzat egyszerű elmozdítása az alvázgerendán nyolc csavar meglazításával
    • Központi és oldalsó szerelés lehetséges
    • Alumínium lábtáblák és korlátkeretek integrált térdkorláttal az esésvédelem érdekében
    • Szerszámmentes összeszerelés és szétszerelés platformról platformra a dugaszolható csatlakozásoknak és a gyorskioldó kötőelemeknek köszönhetően.
    • Az egyes alkatrészek kis súlya a könnyű kezelhetőség érdekében
    • Különböző platformhosszúságok kaphatók (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Munkamagasság akár 12,45 m-ig
    • GS-ellenőrzés a DIN EN 1004 szabvány szerint
    • Terhelési osztály/állványozási csoport 3: 2,0 kN/m²

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 6660 mm
    • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 210 kg
    • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 290 kg
    • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
    • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 80 kg
    • Terhelhetőség: 2 KN/m2
    • Szélesség osztály: W06
    • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
    • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
    • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
    • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
    • Állvány szélessége: 2309 mm
    • Állványmagasság: 5760 mm
    • Állvány hossza: 3105 mm
    • Figyelem: Csak a tartozékokkal megfelel a DIN EN 1004-1:2021 szabványnak
    • Terhelési osztály: 3
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Platform szélessége: 750 mm
    • Platform magassága: 4660 mm
    • Platform hossza: 3000 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz