Gördülő állványzat SG 0,75 x 2,45 m stabilizátorokkal Platformmagasság 7,55 m

Cikkszám: 155749
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 155749
EAN / GTIN 4031405949645
Gyártó száma 155749

Leírás

Leírás:

  • Biztos alumínium körcsőből készült, hegesztett vázrészekkel ellátott gurulóállvány
  • Minden állványalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.

Jellemző:

  • A kioldók száma: 4
  • Munkavégzési magasság: 9550 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 100 kg
  • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 100 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 0 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 4243 mm
  • Állványmagasság: 8650 mm
  • Állvány hossza: 6074 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 750 mm
  • Platform magassága: 7550 mm
  • Platform hossza: 2450 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz