Mini csapos süllyesztő 180°, átmenőfurathoz 180° 4,3X2,2 mm

Cikkszám: 155700 4,3X2,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 373
  • Szár: Hengeres szár
  • Süllyesztő lépcső szöge: 180

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztő ⌀ 4,3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Csap ⌀ 2,2 mm
Szerszámanyag HSS E
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 373
Szár Hengeres szár
Süllyesztő lépcső szöge 180 fok
Csavarméret M2
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 4,3 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,07 mm/ford.
belső hűtés nem
Előfúrási ⌀ 2,2 mm
Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel 2,5 mm
Élhossz lc 10 mm
Csúcsszög 180 fok
Termék fajtája Homloksüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 155700 4,3X2,2
EAN / GTIN 4045197462879

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyú süllyesztő fix vezetőcsappal.
DIN 373 / ISO 4206.

Felhasználás:

Finom kivitelű átmenőfurathoz (ISO-értékek) DIN 69 szerint.
DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

Figyelem:

4,6×2,4 méret − DIN szabványban nincs meghatározva.
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
    Süllyesztő ⌀ D1 ×csap ⌀ D2 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz