Mini csapos süllyesztő 180°, átmenőfurathoz 180° 2,2X1,1 mm

Cikkszám: 155700 2,2X1,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztő ⌀ D1 ×csap ⌀ D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 373
  • Szár: Hengeres szár
  • Süllyesztő lépcső szöge: 180

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Süllyesztő ⌀ 2,2 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Csap ⌀ 1,1 mm
    Szerszámanyag HSS E
    Vágóélek száma Z 3
    Szabvány DIN 373
    Szár Hengeres szár
    Süllyesztő lépcső szöge 180 fok
    Csavarméret M1
    Teljes hossz L 45 mm
    Szár ⌀ Ds 2,2 mm
    Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,07 mm/ford.
    belső hűtés nem
    Előfúrási ⌀ 1,1 mm
    Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel 2 mm
    Élhossz lc 7 mm
    Csúcsszög 180 fok
    Termék fajtája Homloksüllyesztő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 155700 2,2X1,1
    EAN / GTIN 4045197462831
    Gyártó száma 155700 2,2X1,1

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    33
    Acél < 500 N/mm²
    P
    28
    Acél < 750 N/mm²
    P
    27
    Acél < 900 N/mm²
    P
    27
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Spirálhornyú süllyesztő fix vezetőcsappal.
    DIN 373 / ISO 4206.

    Felhasználás:

    Finom kivitelű átmenőfurathoz (ISO-értékek) DIN 69 szerint.
    DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

    Figyelem:

    4,6×2,4 méret − DIN szabványban nincs meghatározva.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz