{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztő ⌀ | 3,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Csap ⌀ | 1,7 mm | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 373 | |
Szár | Hengeres szár | |
Süllyesztő lépcső szöge | 180 fok | |
Csavarméret | M1,6 | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,3 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
belső hűtés | nem | |
Előfúrási ⌀ | 1,7 mm | |
Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel | 2 mm | |
Élhossz lc | 10 mm | |
Csúcsszög | 180 fok | |
Termék fajtája | Homloksüllyesztő |
Cikkszám | 155700 3,3X1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197462862 | |
Gyártó száma | 155700 3,3X1,7 |