Gördülő állványzat 0,75 x 2,45 m kitámasztókkal Platform magassága 3 m

Cikkszám: 155348
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 155348
EAN / GTIN 4031405947696
Gyártó száma 155348

Leírás

Leírás:

  • Robusztus alumínium körcsőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
  • Moduláris elv a rugalmas felhasználásért: Minden állványalkatrész külön-külön is megrendelhető csere- vagy bővítőalkatrészként.
  • Négy Ø 200 mm-es, Ø 200 mm-es forgó görgő, centrikus teherfelhordással, fékekkel és magasságkiegyenlítő tengelyekkel.
  • Alumínium lábtáblák és korlátkeretek integrált térdkorláttal az esésvédelem érdekében
  • Szerszámmentes összeszerelés és szétszerelés a dugaszolható csatlakozóknak és a gyorskioldó kötőelemeknek köszönhetően
  • Az egyes alkatrészek kis súlya a könnyű kezelhetőség érdekében
  • Különböző platformhosszúságok kaphatók (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Akár 12,4 m munkamagasság
  • GS-ellenőrzés a DIN EN 1004 szabvány szerint
  • Terhelési osztály/állványozási csoport 3: 2,0 kN/m²

Jellemző:

  • A kioldók száma: 4
  • Munkavégzési magasság: 5070 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 170 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 0 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 3242 mm
  • Állványmagasság: 4170 mm
  • Állvány hossza: 5073 mm
  • Figyelem: Csak a tartozékokkal megfelel a DIN EN 1004-1:2021 szabványnak
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 750 mm
  • Platform magassága: 3070 mm
  • Platform hossza: 2450 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz