Gördülő állványzat SG 0,75 x 1,80 m stabilizátorokkal Platformmagasság 6,43 m

Cikkszám: 154649
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 154649
EAN / GTIN 4031405949461
Gyártó száma 154649

Leírás

Leírás:

  • Biztos alumínium körcsőből készült, hegesztett vázrészekkel ellátott gurulóállvány
  • Minden állványalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.

Jellemző:

  • A kioldók száma: 4
  • Munkavégzési magasság: 8430 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 150 kg
  • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 150 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt Pro Boom, Kültéri, Közép építés: 10 kg
  • Ballaszt Pro gém, kültéri, oldalsó szerkezet: 10 kg
  • Ballaszt Pro gém, belső tér, Közép építés: 10 kg
  • Ballaszt Pro gém, belső, oldalszerkezet: 10 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 4243 mm
  • Állványmagasság: 7530 mm
  • Állvány hossza: 5368 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 750 mm
  • Platform magassága: 6430 mm
  • Platform hossza: 1800 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz