{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 10 mm | |
Bevonat | AlTiCN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Három befogófelületű szár h9 | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 2,5 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150393 10 | |
EAN / GTIN | 4062406277161 | |
Gyártó száma | 150393 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
35,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
16,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható
36,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
36,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
18,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bevonat | AlTiCN | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | kék | Nincs | zöld | zöld | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | Három befogófelületű szár h9 | Három befogófelületű szár h9 | Három befogófelületű szár h9 | Három befogófelületű szár h9 | Három befogófelületű szár h9 |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |